5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit |
Type | 10040 |
Constructeur ID | 100400500 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 5 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |