Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Embout mâle d’orientation Ø12mm x G3/8" 102151238

  • ERIKS:11582080
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

8,98 €/ Unitéhors TVA

10,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10215
Constructeur ID
102151238
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C