Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Embout cannelé pour tube souple Ø6x5mm 100190605

  • ERIKS:11581802
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

3,13 €/ Unitéhors TVA

3,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10019
Constructeur ID
100190605
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6.5 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C