Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Corps de banjo Ø10mm x G3/8" 100511038

  • ERIKS:11581885
Image 1

▪ Raccords d’encombrement réduit
▪ Ancrage positif du tube
▪ Joints toriques sans silicone
▪ Facilité d’insertion du tube pour un montage rapide des circuits pneumatiques
▪ Large gamme de modèles
▪ Fiables et résistants à la corrosion
Ajouter à la liste

11,24 €/ Unitéhors TVA

13,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit
Type
10051
Constructeur ID
100511038
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C