11,43 €/ Unitéhors TVA
13,83 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit |
Type | 10051 |
Constructeur ID | 100511028 |
Forme | Banjo |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |