22,90 €/ Unitéhors TVA
27,71 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C01GG |
Constructeur ID | C01GG2828 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Plastique |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |