Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Traversée de cloison raccord droit femelle Ø4mm x G1/4" C02320428

  • ERIKS:11583466
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0232
Constructeur ID
C02320428
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C