Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Té orientable piquage en bout Ø8mm x G3/8" C02680838

  • ERIKS:11583547
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

6,84 €/ Unitéhors TVA

8,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0268
Constructeur ID
C02680838
Forme
Forme T
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C