4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C006A |
Constructeur ID | C006A0806 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |