12,27 €/ Unitéhors TVA
14,85 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C006A |
Constructeur ID | C006A1612 |
Forme | Forme T |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 16 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |