5,25 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C0023 |
Constructeur ID | C00231612 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 16 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |