14,01 €/ Unitéhors TVA
16,95 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C00J3 |
Constructeur ID | C00J30804 |
Forme | Collecteur |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 mm |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |