Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Nourrice avec embout lisse Ø10x8x10mm C00J31008

  • ERIKS:11586929
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

15,46 €/ Unitéhors TVA

18,71 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C00J3
Constructeur ID
C00J31008
Forme
Collecteur
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C