Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Nourrice avec embout fileté Ø8x10mm x R3/8" C01D30838

  • ERIKS:11583419
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C01D3
Constructeur ID
C01D30838
Forme
Collecteur
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube inégal
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C