Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Equerre orientable 90° Ø8mm x G1/2" C02470848

  • ERIKS:11583493
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0247
Constructeur ID
C02470848
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C