4,47 €/ Unitéhors TVA
5,41 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C0148 |
Constructeur ID | C01480418 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage intérieur (Rc) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |