Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Bouchon Ø4mm C00040400

  • ERIKS:11584481
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ La gamme Pneufit® C, c’est plus de 1000 modèles différents de raccords instantanés en matière composite qui complètent nos séries existantes de raccords tout en laiton nickelé
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
▪ La pré-étanchéité sur les filetages coniques et la présence de joints o-ring imperdables sur les filetages cylindriques sont la garantie d’un maximum d’étanchéité lors de vos raccordements
▪ Les raccords droits comportent un six pans interne pour faciliter l’assemblage lorsque l’espace est réduit
▪ La présence d’un joint O’ring vous garantit une étanchéité véritablement sans souci
▪ Des trous de fixation existent sur tous les raccords union pour un câblage stable et esthétique
Ajouter à la liste

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0004
Constructeur ID
C00040400
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C