Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Bouchon femelle Ø16mm C00121600

  • ERIKS:11584492
Image 1

▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

2,88 €/ Unitéhors TVA

3,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0012
Constructeur ID
C00121600
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C