12,72 €/ Unitéhors TVA
15,39 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 22/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C0TB0 |
Constructeur ID | C0TB00618 |
Forme | Banjo |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |