Eriks
NORGREN

NORGREN Piquage droit femelle BSPP Ø14mm x G3/8" 432261438

  • ERIKS:11583080
Image 1

▪ Solides et résistants
▪ Parfaits pour la plupart des applications industrielles
▪ Large gamme de modèles et de tailles
▪ Filetages de 1⁄8” à 1” BSP
▪ Livrés complets avec bicônes, écrous et joints
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
43
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Droit
Raccord 1
14 mm
Raccord 2
3/8" BSPP(G)
Ouverture de clé
24 mm
Ouverture de clé 2
11.5 mm