Eriks
NORGREN

NORGREN PA331500348 Flexible spiralé PA 12x15mm L=3 mètre

  • ERIKS:11586134
Image 1
Ajouter à la liste

71,82 €/ Unitéhors TVA

86,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PA3
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
15 mm
Diamètre intérieur
12 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
3 m
Type de raccord
Parallel ( G )
Raccord
1/2
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
17 bar