Eriks
NORGREN

NORGREN PA331201538 Flexible spiralé PA 10x12mm L=15 mètre

  • ERIKS:11586133
Image 1
Ajouter à la liste

183,90 €/ Unitéhors TVA

222,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PA3
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
15 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
12 bar