71,82 €/ Unitéhors TVA
86,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneuflex |
Type | PA3 |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Jaune |
Longueur de coupe maximale | 7.5 m |
Type de raccord | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Pression de service max. à 20 °C | 17 bar |