Eriks
NORGREN

NORGREN PA331000528 Flexible spiralé PA 8x10mm L=5 mètre

  • ERIKS:11586129
Image 1
Ajouter à la liste

57,10 €/ Unitéhors TVA

69,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PA3
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
5 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
17 bar