Eriks
NORGREN

NORGREN PA330800428 Flexible spiralé PA 6x8mm L=3.75 mètre

  • ERIKS:11586123
Image 1
Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PA3
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
3.75 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
22 bar