Eriks
NORGREN

NORGREN PA330600328 Flexible spiralé PA 4x6mm L=3 mètre

  • ERIKS:11586119
Image 1
Ajouter à la liste

36,20 €/ Unitéhors TVA

43,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneuflex
Type
PA3
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
3 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Pression de service max. à 20 °C
31 bar