Eriks
NORGREN

NORGREN naderingsschakelaar M/50/IOP/5V 5m 5m

  • ERIKS:11584943
Image 1
Solid State Switch,Pnp With 5M Pvc Cable,10-30V Dc
Ajouter à la liste

82,63 €/ Unitéhors TVA

99,98 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/50
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/npn
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP67