Eriks
NORGREN

NORGREN module de translation M/60132/M/125

  • ERIKS:11580233
Image 1
▪ Guidage de grande longévité assuré par deux tiges monobloc et quatre bagues largement dimensionnées
▪ Les doubles tiges garantissent une grande résistance à la flexion et à la torsion
▪ Piston magnétique standard
▪ Coût réduit et installation aisée
Ajouter à la liste

1 910,34 €/ Unitéhors TVA

2 311,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/60100/M
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage en aluminium anodisé
Matériau du tige du piston
Acier chromé dur
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Alliage en aluminium anodisé
Fluide
L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar