1 660,17 €/ Unitéhors TVA
2 008,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/60100/M |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Course | 50 mm |
Raccord | M 5 mm |
Matériau du boîtier | Alliage en aluminium anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier chromé dur |
Matériau du joint | NBR |
Matière du chapeau | Alliage en aluminium anodisé |
Fluide | L'air comprimé filtré avec ou sans lubrification |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |