3 791,24 €/ Unitéhors TVA
4 587,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/07/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/60285 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Course | 90 mm |
Filetage | G1/2 in |
Matériau du tube | En fonte d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Simple palette |