Eriks
NORGREN

NORGREN Module de rotation M/60287/270

  • ERIKS:11580213
Image 1

▪ Design compact
▪ Couples de 6 à 240 Nm
▪ Angles de rotation fixes et réglables de 90 à 270 degrés
▪ Construction à vanne simple et double
Ajouter à la liste

2 339,43 €/ Unitéhors TVA

2 830,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/60285
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Course
270 mm
Filetage
G3/8 in
Matériau du tube
En fonte d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Simple palette