992,49 €/ Unitéhors TVA
1 200,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | M/60285 |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Course | 180 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du tube | En fonte d'aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Simple palette |