Eriks
NORGREN

NORGREN Mise en press. progr G1/2" P64F-4GC-PFN 24VDC/2W

  • ERIKS:11586277
Image 1
▪ Appareils participant à la mise en conformité des machines avec les directives européennes
▪ Permet de mettre son parc de machines existant en conformité avec la norme PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
▪ Grande plage de débit en mode démarrage progressif
▪ Important débit d’échappement lors de la mise hors pression du circuit
Ajouter à la liste

648,97 €/ Unitéhors TVA

785,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
P64F
Raccord
BSPP(G)
Filetage
1/2 in
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Matériau du joint
Caoutchouc nitrile
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C