Eriks
NORGREN

NORGREN milieufilter CS15-800-10DD G1

  • ERIKS:11580911
Image 1
▪ Élément de cartouche facile à remplacer
▪ Le retrait du brouillard d’huile de l’air d’échappement permet d’obtenir un environnement de travail plus propre
▪ Collecteur de liquides encliquetable avec vidange manuelle pour récupérer l’huile coalescée
▪ Conforme aux normes de niveau sonore et COSHH
▪ Construction solide résistant à la corrosion
Ajouter à la liste

582,95 €/ Unitéhors TVA

705,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
CS15
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1 in
Température de service
de -20 jusqu'à 50 °C