Eriks
NORGREN

NORGREN micro tgalet Manodétendeur R24-800-RNFG G1-0,3...4bar

  • ERIKS:11584747
Image 1
▪ Excellente stabilité de pression même avec des débits très importants tant en régulation qu’en décharge
▪ Réglage facile, même à des pressions de sortie élevées
▪ Très bonne régulation grâce à sa rapidité de réponse aux variations de pression et de débit
▪ Montage sur panneau facile
Ajouter à la liste

934,40 €/ Unitéhors TVA

1 130,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Micro Trol
Type
R24
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar