608,61 €/ Unitéhors TVA
736,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Micro Trol |
Type | R24 |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.7 jusqu'à 8 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
Plage de température | de 0 jusqu'à 80 °C |