Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur RVS R38-240-RNMA NPT1/4-0,4...10bar-relieving

  • ERIKS:11612109
Image 1
▪ Matériaux suivant recommandations NACE (MR-0175, 2002
▪ Conçus pour des application en industrie navale, off shore, alimentaire et dans le domaine médical et dentaire
▪ National Association of Corrosion Engineers - suivant recommandation des gisements pétroliers, résiste aux sulfites des raffineries rencontrés sur les têtes de puits de forage et autres environnements agressifs
Ajouter à la liste

635,12 €/ Unitéhors TVA

768,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R38
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
31 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C