675,80 €/ Unitéhors TVA
817,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | R38 |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4 in |
Plage de pression | de 0.04 jusqu'à 2 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 31 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |