1 182,82 €/ Unitéhors TVA
1 431,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | R22 |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 4 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Matériau du joint | Caoutchouc synthétique |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |