Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur RVS R22-401-NNMA NPT1/2-0,4...10bar-non relieving

  • ERIKS:11584719
Image 1
▪ Parties métalliques suivant recommandations NACE (MR-0175, 2002 révision)
▪ élément de filtre de 25 µm en série
▪ Cuves métalliques orientables avec niveau visible
Ajouter à la liste

1 182,82 €/ Unitéhors TVA

1 431,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R22
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 10 bar