Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur RVS R05-200-RNLA NPT1/4-0,3...8,6 bar

  • ERIKS:11584580
Image 1
Regulator R05 Npt 1/4
Ajouter à la liste

287,81 €/ Unitéhors TVA

348,25 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
R05
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 8.6 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Plage de température
de -34 jusqu'à 66 °C