Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R74G-6GK-NMN G3/4 0,3...10bar

  • ERIKS:11612116
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Clapet équilibré pour assurer d’excellentes caractéristiques de régulation
▪ Modèles standards équipés de soupape de décharge
▪ Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

297,34 €/ Unitéhors TVA

359,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R74G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C