320,25 €/ Unitéhors TVA
387,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | R73G |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Plage de pression | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Avec manomètre | Non |
Pression d'alimentation maximale | 20 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Plage de température | de -34 jusqu'à 80 °C |
51,11 €/ Unitéhors TVA
61,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/202679,61 €/ Unitéhors TVA
96,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/202650,11 €/ Unitéhors TVA
60,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026