Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R73G-4AK-RMN NPT1/2 0,3...10bar

  • ERIKS:11584869
Image 1
Regulator R73 Npt 1/2
Ajouter à la liste

336,25 €/ Unitéhors TVA

406,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R73G
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 10 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C