Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R73G-3GK-NFN G3/8 0,3...4bar

  • ERIKS:11584863
Image 1
Regulator R73 G3/8
Ajouter à la liste

169,64 €/ Unitéhors TVA

205,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R73G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C