Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R73G-2GK-RFN G1/4 0,3...4bar

  • ERIKS:11584854
Image 1
Regulator R73 G1/4
Ajouter à la liste

353,16 €/ Unitéhors TVA

427,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R73G
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -34 jusqu'à 80 °C