Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R72M-2GK-RFN G1/4 0,3...4bar

  • ERIKS:11585711
Image 1
▪ Montage en ligue ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
▪ Le collecteur comporte en général jusqu'á six régulateurs snas signal de supression
Ajouter à la liste

86,92 €/ Unitéhors TVA

105,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R72M
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C