Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R72G-2AK-NFN NPT1/4 0,3...4bar

  • ERIKS:11584829
Image 1
▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Clapet équilibré pour assurer d’excellentes caractéristiques de régulation
▪ Modèles standards équipés de soupape de décharge
▪ Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

79,55 €/ Unitéhors TVA

96,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
R72G
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4 in
Plage de pression
de 0.3 jusqu'à 4 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau du boîtier
Zinc
Plage de température
de -34 jusqu'à 65 °C