Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R68G-NNT-RSN 0,7...17bar

  • ERIKS:11584828
Image 1
Regulator R68 No Yoke
Ajouter à la liste

214,14 €/ Unitéhors TVA

259,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R68G
Plage de pression
de 0.7 jusqu'à 17 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C