Eriks
NORGREN

NORGREN Manodétendeur R68G-NNK-RLN 0,4...8bar

  • ERIKS:11584825
Image 1
Regulator R68 No Yoke
Ajouter à la liste

208,48 €/ Unitéhors TVA

252,26 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
R68G
Plage de pression
de 0.4 jusqu'à 8 bar
Avec manomètre
Non
Pression d'alimentation maximale
20 bar
Matériau du joint
Caoutchouc synthétique
Matériau du boîtier
Aluminium
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C